メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの 防爆型ライト
Charging Station EXC7R 防爆ライト充電器EXC7R用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197477
品番
502409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
EXC7R用充電器
付属品
Adaptor cable、Charging station
仕様
Charging Station EXC7R
トラスコ品番
681-5612
材質
ABS
グリーン購入法
適合