メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ライトオプション・補修部品
LED LENSER H14.2/H14R.2用電池蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197556
品番
SP7299_CBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-1145
適合機種
H14.2(乾電池モデル)・H14R.2(充電池モデル)
幅(mm)
5
全長(mm)
100
外径(mm)
80
グリーン購入法
適合