メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ライトオプション・補修部品
P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197581
品番
SP9408-R-UPDATE_CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-1142
適合機種
P7R
幅(mm)
22
全長(mm)
95
外径(mm)
22
グリーン購入法
適合