メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ライトオプション・補修部品
P4Xテールキャップ P4Xテールキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197599
品番
SP500747_RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-1148
適合機種
P4X
幅(mm)
15
全長(mm)
20
外径(mm)
15
グリーン購入法
適合