メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ライトオプション・補修部品
MH7/8用ベースプレート MH7/8用ベースプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197635
品番
SP500990_BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-1150
適合機種
MH7/8
幅(mm)
20
全長(mm)
38
外径(mm)
73
グリーン購入法
適合