メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの ヘッドライト
LED LENSERの ヘッドライト部品
H5 core用電池蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197678
品番
SP502193_CBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
706-7334
適合機種
H5 core
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
奥行(mm)
20
グリーン購入法
適合