新星出版社
新星出版社の 書籍
新星出版社の 専門書
新星出版社の 土木/建築関連
いちばんやさしい建築基準法 改訂3版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54197739
品番
9784405051317
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
2025年4月の改正に対応! 現役設計者たちが協力して作り上げたこの一冊で、スラスラ建築基準法がわかります。
サイズ
A5
ページ数
256
ジャンル
専門
著者名
基準法を考える設計者の会
初版年月
2025/06/01