高速加工! ラミネーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54197809 品番 LM42D-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!
シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。

ホワイト 質量(g)1300 電源(V)AC100 定格消費電力(W)500 電源コード(m)約1.2 適合サイズA4 ウォームアップ時間約2分30秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ) ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380 使用フィルム75μm・100μm 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)337×119×75 最大ラミネート幅(mm)225

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
軽量で使いやすい
サービス業

持っていたラミネーターが、巻き込むようになったので新調しました。温まりも今までのものより早く、本体が軽めなので持ち運びが楽です。買ってよかったお品です。

2025-12-26
用途:
会社内の掲示物等に使用
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シンプルな操作でランプなども見やすくて良いです。A3まで対応しているし温度も3段階。きれいにラミネートされて大満足です。

対象商品:
54197809
2025-12-14
用途:
書類や絵葉書のラミネート
医療・福祉・介護関連業

とても簡単に出来ました。扱いやすい大きさ、重量です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする