1122ーM しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム 54197836 1122ーM しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム 54197836 1122ーM しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム 54197836 1122ーM しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム 54197836 1122ーM しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム 54197836

しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 54197836 品番 1122ーM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。

用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など 材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム 全長(mm)231 ブラック サイズM 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)11.1
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする