本体画像(プラチナステン色)
YKK AP
YKK APの 空調/換気関連部品
YKK APの エアコン部材
YKK APの 室外機部品
エアコン室外機置き たて格子
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
S1(ピュアシルバー)
注文コード
54197967
品番
JFB0906-01
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途
正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。
材質
アルミ押出し形材 ZAM
色
S1(ピュアシルバー)
規格
関東間 1台用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
910×600×450
関連資料:
図面(0.23MB)
組立説明書(1.53MB)
注意
※木造在来工法・2x4工法・RC・ALCの3階までに設置(鉄骨造は取付不可)
※耐風圧性能:1600Pa 耐荷重性能:3600N/m2(積雪120cm)に加え、室外機45KGの重さに耐える強度
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません