対応コード
一次元 Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/Eなど、
【2次元)】Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code など、
【郵便コード】Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail,Japanese Post,Korea Post など
その他 郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
分解能(mm)
2次元(QR)0.254mm
1次元(Code 39)0.19mm
商品タイプ定置型
インターフェースRS232C
読取方式イメージャー
電源4.5VDC〜5.5VDC
質量(g)235
色ホワイト
耐衝撃性1.5m
幅(mm)56
長さ(mm)76
高さ(mm)42.45
ケーブル長(m)1.5