ハンドヘルドデジタルスキャナ RS232

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54198087 品番DS4608-RSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。

耐衝撃性
6.0フィート/1.8mの高さからコンクリートへの複数回落下に耐える設計
1.5フィート/0.5mの高さから2,000回の転倒後、動作可能
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式イメージャー 対応コード【1次元】コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(イタリアの医薬品コード)【2次元】PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Han Xin、郵便番号、SecurPharm、DotCode、Dotted DataMatrix【OCR】OCR-A、OCR-B、MICR、米国通貨 質量(g)161.9 ノバホワイト、トワイライトブラック 幅(mm)67 長さ(mm)98 高さ(mm)165 ケーブル長(m)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする