ウェルコムデザイン
ウェルコムデザインの バーコードリーダー
ウェルコムデザインの 二次元バーコードリーダー
UHFリーダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54198193
品番
SP1-QUBI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
UHF-RFID 高出力ハンディスキャナ。
対応コード
二次元コード
QRコード、マイクロQRコード、SQRC(バージョンアップにて対応予定)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite)
一次元コード
EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)
RFタグ
ISO/IEC18000-6 TypeC(EPCglobal Class1 Gen2)対応タグ
分解能(mm)
二次元コード:0.167mm
バーコード:0.125mm
商品タイプ
ワイヤレス
インターフェース
Bluetooth
読取方式
イメージャー
電源
リチウムイオンバッテリ
質量(g)
約400g(標準バッテリ装着時)、約450g(大容量バッテリ装着時)
色
ホワイト
耐衝撃性
1.5m
幅(mm)
90
長さ(mm)
174
高さ(mm)
128
注意
バッテリ・蓋別売り。充電機、ケーブルなども付属ありません。
交換の場合は問題ありませんが、新規導入の場合は単品での使用ができませんのでご注意ください。