2Dウェアラブルスキャナセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54198209 品番WEARABLE-SF1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

SF1-Qbi-T+AW2-001-Rセット。

対応コード
二次元コード
QRコード、SQRC、iQR、マイクロQRコード、DataMatrix (ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、Aztec、GSl Composite
一次元コード(バーコード)
EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、インターリーブド 2 of 5、Standard 2 of 5、コーダバー(NW-7)、コード39、コード93、コード128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)
分解能(mm)
二次元コード:0.167mm
バーコード:0.125mm
商品タイプウェアラブル インターフェースBluetooth 読取方式イメージャー 電源リチウムイオン 質量(g)スキャナ本体約80g(バッテリ含む) ブラック 耐衝撃性2.5m 幅(mm)42 長さ(mm)90 高さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする