曜日別特売
- 消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ シャワーソープ エステー 54198841

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ シャワーソープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1.7kg)
内容量1箱(1.7kg)注文コード54198841品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。

種別本体タイプクラッシュゲルタイプシリーズ消臭力香りシャワーソープ使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする