消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 無香料

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.7kg) 注文コード 54198886 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4〜6か月間持続し交換の手間を軽減します。

種別本体 タイプクラッシュゲルタイプ シリーズ消臭力 香り無香料 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする