秦運動具工業 (HATAS)
秦運動具工業 (HATAS)の 健康器具・機器
秦運動具工業 (HATAS)の エクササイズ用品
BBバンド ループエクササイズバンドセット Medium
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
54199699
品番
20R1075M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状が輪(ループ)のトレーニングバンドセット。
10本セット
厚さ(mm)
0.8
色
ブルー
質量(g)
26(1本)
幅(cm)
5
長さ(cm)
30(全周60
アズワン品番
68-6625-38
素材
天然ゴム
強度
Medium(普通)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000