ファーストレイト
ファーストレイトの ユニフォーム・シューズ
ファーストレイトの シューズ
ファーストレイトの ナースサンダル
2ベルトサンダル L ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
54199708
品番
FR-637
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
2つのバックル付きベルトで幅が調節できるサンダルです。
材質
【アッパー】PVC【中敷き】PVC【ソール】EVAゴム+合成ゴム
色
ホワイト
サイズ
L
アズワン品番
68-9396-95
ヒール(mm)
約35