ホイールベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番【部品・互換】HONDA・44300-TK6-A01 リング幅(mm)(インナーリング、もしくはアウターリング)38 注文コード54199943 品番713147310
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥5,8981,998
この商品は主な適合純正品番・リング幅など8種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 FAG - Schaeffler (シェフラー) ホイールベアリング

ABS磁気エンコーダー付き リング内径(Φmm)(インナーリング1)43 リング外径(Φmm)(ホイールセンターリング2)79 リング幅(mm)(インナーリング、もしくはアウターリング)38 主な適合純正品番【部品・互換】HONDA・44300-TK6-A01
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54199934
2024-07-03
用途:
走行時の異音
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と全く変わらず
走行時の異音も解消され
安心して乗れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「エンジンルーム内ベアリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする