FAG - Schaeffler (シェフラー)
FAG - Schaeffler (シェフラー)の エンジンルーム内部品
FAG - Schaeffler (シェフラー)の エンジンルーム内ベアリング
FAG - Schaeffler (シェフラー)の 車用ホイールベアリング
ホイールベアリングキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合純正品番
【部品・互換】VOLVO・30736501・31360096・31476395・32246153
ABS
磁気エンコーダー付き
注文コード
54200214
品番
713660460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,170
この商品は
主な適合純正品番・ABS
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 FAG - Schaeffler (シェフラー) ホイールベアリングキット
主な適合純正品番
【部品・互換】VOLVO・30736501・31360096・31476395・32246153
内径(Φmm)
29
リング外径(Φmm)
アウター:82
フランジ外径(Φmm)
(ホイール)136.5
ABS
磁気エンコーダー付き
リング幅(mm)
(ホイールセンターリングのアウターリング)89.3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ABS装着車両用