FAG - Schaeffler (シェフラー)
FAG - Schaeffler (シェフラー)の エンジンルーム内部品
FAG - Schaeffler (シェフラー)の エンジンルーム内ベアリング
FAG - Schaeffler (シェフラー)の 車用ホイールベアリング
ホイールベアリングキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合純正品番
【部品・互換】MERCEDES-BENZ・A1699810006・A1699810127
ABS
磁気エンコーダー付き
注文コード
54200275
品番
713667950
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番・ABS
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 FAG - Schaeffler (シェフラー) ホイールベアリングキット
主な適合純正品番
【部品・互換】MERCEDES-BENZ・A1699810006・A1699810127
リング外径(Φmm)
アウター:84
リング内径(Φmm)
(インナーリング1)45
ABS
磁気エンコーダー付き
リング幅(mm)
(インナーリング、もしくはアウターリング)39
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ABS装着車両用