713668050 ホイールベアリングキット FAG - Schaeffler (シェフラー) 54200318 713668050 ホイールベアリングキット FAG - Schaeffler (シェフラー) 54200318

ホイールベアリングキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番【部品・互換】MERCEDES-BENZ・6393300220・6393300320・6393300420・6393300520・6393300632・6393300732・6393301232・6393301332・6393301432・6393301532・6393301832・6393301932・6399810227・A6393300220・A6393300320・A6393300420・A6393300520・A6393300632・A6393300732・A6393301232・A639330 ABS磁気エンコーダー付き 注文コード54200318 品番713668050
参考基準価格(税別)¥150,470 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は主な適合純正品番・ABSなど36種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 FAG - Schaeffler (シェフラー) ホイールベアリングキット

主な適合純正品番【部品・互換】MERCEDES-BENZ・6393300220・6393300320・6393300420・6393300520・6393300632・6393300732・6393301232・6393301332・6393301432・6393301532・6393301832・6393301932・6399810227・A6393300220・A6393300320・A6393300420・A6393300520・A6393300632・A6393300732・A6393301232・A639330 リング外径(Φmm)アウター:92 フランジ外径(Φmm)(ホイール)150 ABS磁気エンコーダー付き リング幅(mm)(ホイールセンターリングのアウターリング)94.8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ABS装着車両用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内ベアリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする