SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDCA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
材質(エレメント)
ブロンズ
材質(エレメントパッキン)
(N)NBR
管接続口径
(03)3/8
注文コード
54200526
品番
FGDCA-03-B002N
参考基準価格(税別)
¥25,010
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
444
種類から選べます
他の種類を見る
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。
用途
小流量のろ過(MAX.60L /min)
材質
(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(03)3/8
材質(エレメント)
ブロンズ
エレメント(mm)
(A)L250
エレメント種類
(B)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(N)NBR
公称ろ過精度(μm)
(002)2
CADデータダウンロード