FGDCA-03-B040T-B 工業用フィルタ FGDCA SMC 54200736

工業用フィルタ FGDCA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 材質(エレメント)ブロンズ 材質(エレメントパッキン)(T)フッ素樹脂 管接続口径(03)3/8 注文コード54200736 品番FGDCA-03-B040T-B
参考基準価格(税別)¥27,230 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・管接続口径など444種類から選べます 他の種類を見る

・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。

用途小流量のろ過(MAX.60L /min) 付属品(B)ブラケット 材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 管接続口径(03)3/8 材質(エレメント)ブロンズ エレメント(mm)(A)L250 エレメント種類(B)焼結金属 材質(エレメントパッキン)(T)フッ素樹脂 公称ろ過精度(μm)(040)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする