トーエイライト
トーエイライトの メガホン・ホイッスル・マイク
トーエイライトの メガホン
拡声器TD501Y
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54201045
品番
B2776
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防水・防塵性能に加え、耐衝撃にも優れた軽量省エネモデル
長さ(mm)
228
質量(g)
400
規格
JIS IP664.5W
電源
単三×4(別売)
口径(Φmm)
109
電池寿命(時間)
音声:約13
アズワン品番
64-9509-83
通信距離(m)
音声:約160