ソフトバレーバド支柱防護カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード54201063 品番B2778R
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハーフオープンタイプでネットを張った後で簡単に装着できます
網目やロープに干渉しにくい設計になっています。

仕様ベルト式マジックテープ止め 材質外被:ターポリン 外径×内径(Φmm)80×50 長さ(cm)100 アズワン品番64-9509-86 厚さ(cm)1 質量(g/組)580
注意
34mm・40mm支柱兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする