トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
硬式テニスネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54201115
品番
B2839
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
上部ダブルネット(サイドポール無し)
日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)
ダブル加工で上部を補強。耐久性に優れます。
付属品
センターベルト付
仕様
上部ダブルネット(サイドポール無し)・日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)
材質
ネット:ポリエチレン無結節(440T/44本)、コード:ベクトランコード、白帯:ポリエステル
色
ネット:黒
コード長さ(m)
15
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。