バレーボールネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54201167 品番B2844
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

白帯に帆布とコーナー(PVC)を重ねて加工。コーナー端部はチューブ状で内部にロープを通すことで、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れ、白帯を守ります。

付属品サイドベルト付、上下白帯付 仕様6人制バレーボールネット(公財)・日本バレーボール協会 材質ネット:ポリエチレン無結節(440T/60本)、コード:ベクトランコード ネット:黒 規格検定AA級 コード長さ(m)15
注意
※バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。※バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする