トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バレーボールネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54201176
品番
B2845
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
6人制バレーボールネット、上部のみ白帯付
仕様
6人制バレーボールネット
幅1m、長さ9.5m、(公財)日本バレーボール協会
付属品
サイドベルト付、上部のみ白帯付
材質
ネット:40T/60本、ベクトランコード、白帯:ポリエステル
色
ネット:黒
規格
検定AA級
コード長さ(m)
15
注意
※ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。