トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バレーボールネット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54201185
品番
B2846
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
9人制(女子)バレーボールネット、上部のみ白帯付
付属品
サイドベルト付、上部のみ白帯付
仕様
9人制(女子)バレーボールネット、(公財)日本バレーボール協会
材質
ネット:ポリエチレン無結節440T/60本、ベクトランコード、白帯:ポリエステル
色
ネット:黒
規格
検定AA級
コード長さ(m)
15
寸法(幅W×長さL)(m)
ネット:1×10
網目(mm)
100
注意
※9人制男子ではご使用いただけません。※バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。