スベラン用スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54201544 品番T1776
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

噴霧量調節式横向き・逆さまなどどのような角度でも連続して噴霧できますノズルを回すと噴霧量の調節が可能

仕様目盛付き(50ml単位)、噴霧量調節式 材質本体PP、ホースLDPE 容量(mL)500・噴霧量約1.1cc 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×8×24 アズワン品番65-0543-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする