トーエイライト
トーエイライトの 計測・測定機器
トーエイライトの 握力計
握力計ST3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54201578
品番
T1781
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使いやすいスタンダード握力計
材質
本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ
質量(g)
540
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
215×145×50
測定方式
スメドレー式
測定範囲(kg)
0〜100、0.5kg単位
アズワン品番
65-0543-18