トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バッティングティーTL6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54201623
品番
U7004
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ボールが置きやすい大皿ティー、耐久性に優れる標準ティーがそれぞれ使える2Wayタイプ
付属品
大皿ティー1本付き
仕様
ホームベース型
材質
合成ゴム
質量(kg)
約3.6
寸法(cm)
ベース部:43×43×厚さ1.6、高さ標準ティー使用時:55〜90、大皿ティー使用時:70〜105調節
アズワン品番
65-0546-44