シッティングバレーネット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54201657 品番U7019
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

シッティングバレーボール専用

材質ネット:ポリエチレン無結節・440T/40本、ベクトランコード、上下白帯:ポリエステル ネット:黒 寸法幅80cm、長さ7m コード長さ(m)15 アズワン品番65-0546-54 網目(mm)100
注意
※フロアバレーボールのネットは6人制バレーボールネットの中からお選びください。※上下白帯付新規格バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。※バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする