※着用例

- 透明マスク PET製 簡易タイプ 30枚入 モノタロウ 54201797 - 透明マスク PET製 簡易タイプ 30枚入 モノタロウ 54201797 - 透明マスク PET製 簡易タイプ 30枚入 モノタロウ 54201797

透明マスク PET製 簡易タイプ 30枚入

(35件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード54201797 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

あご部分と耳紐で固定する透明タイプの飛沫防止マスクです。
一体成型のPET樹脂製で軽く、透明で口元もよく見え、暑さで熱がこもったりせず、作業時でも快適に使えます。
くもり止め加工あり。
耳紐はゴム製です。
アルコール消毒液などを使って拭けば再利用も可能で経済的です。

用途飲食業、接客業など衛生目的 材質(本体)PET 透明 タイプ耳紐(ゴム製) 寸法(縦×横)(cm)約17.5×10.7
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※あくまでも飛沫防止のためのもので、ウィルスや花粉など防止に効果はありません。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:44
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54201797
2024-01-14
用途:
日常的に使用
小林商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い捨てマスクだと顔の皮膚が荒れてしまうので透明マスクを着用しその上から使い捨てマスクをしています。透明マスク単品だと汚れが目立ちます。

対象商品:
54201797
2023-11-27
用途:
接客時
金のとりから 様 (飲食業)

リーズナブルなので重宝しています。
透明なので結構汚れますので、こまめに交換しないといけません。

対象商品:
54201797
2023-04-13
用途:
飲食店接客
Trattoria前澤 様 (飲食業)

もうすぐです 5類になるため 笑顔の接客のため 明るく接客

対象商品:
54201797
2023-03-30
用途:
仕事中
飲食業

暑い場所での作業中使用しています。最初からゴムが付いている。ひとつなぎの素材で壊れにくいのでリピート利用しています。

対象商品:
54201797
2022-04-08
用途:
試験用の農作物栽培の作業時
日本農薬株式会社 様 (製造業)

圃場作業時には不織布マスクだと息苦しく作業に支障をきたすのでこのタイプのマスクを使用すれば普通に呼吸が出来て非常に調子が良いです。

対象商品:
54201797
2021-08-26
用途:
手話教室で使っています
サービス業

特に問題はありません。口元が見えるマスクは市販されているのでしょうが、見つけられませんでした。通販サイトでは、いくつかありましたが、MonotaROさんはお手頃価格でしたので購入。使ってみて好かったです。手話では、口話も大切ですし、表情もとても大事です。口元を動かしてもアゴで固定されるので安心です。

対象商品:
54201797
2021-09-21
用途:
フェイスシールドと併用して
運輸・通信業

これは簡易すぎる!重なって届きますが、2ヵ所の窪みの部分が剥がしにくくて難儀です。2つの窪み(出っ張り)を顎に当てるのですが、2ヵ所で下あごを挟む様に着けないと、鼻が当たって、会話しにくいです。簡易タイプと言うよりも、簡素タイプです。ゴム紐が短いので、小顔の人用と思います。

対象商品:
54201797
2021-04-22
用途:
エアロビクスダンスを踊るとき
松野モータープール 様 (不動産業)

以前 使っていたものは耳のゴムの部分が外れやすかったが この製品はその心配がない。気持ちよく使えるので 気に入っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする