曜日別特売
MSC355MA チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ) 54201806

チップソー切断機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード54201806品番MSC355MA
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中速専用ブレーキ付きモーター搭載。
より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクタ。
補助ビス。
スピンドルロック機構。
強靭アルミベース。
角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。

用途
一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味
付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス質量(kg)16.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450コード長さ(m)3.5(2芯)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50最高使用周速度(m/s)56バイス最大口幅(mm)185

商品説明動画

MSC355MA中速チップソー切断機 機能紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする