サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ストレートグラインダー
ストレートサンダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54201849
品番
MSS125BD
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
新開発のパワフルモータ搭載。
大口径ストレートサンダ。
各種先端工具に対応。
最大厚30mmまでの先端工具取付可能。
軽量、二重絶縁タイプ。
電源(V)
単相100
電流(A)
6
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
質量(kg)
4.3
コード長さ(m)
2.7(2芯)
用途
各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ
付属品
ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット
消費電力(W)
580
研削砥石寸法(mm)(外径)
125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)
最高使用周速度(m/s)
30
アズワン品番
64-8613-86
シャフト寸法(mm)
Φ12.7(M12)×30