※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子ストレートサンダ 無段変速

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54201876 品番 MGSV1BDC2
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

低速で使えるストレートサンダ。
電子制御モータにより、低速域での作業に最適。
無段階変速で任意の回転数設定が可能。
低速の負荷時でも一定回転数を維持。
起動時の反動が小さいソフトスタート採用。
自動復帰型モータ保護機能搭載。
より安全な二重絶縁構造。
作業時の負担の少ない細径タイプ。

電源(V)単相100 電流(A)7.6 回転数(min-1[r.p.m])3500〜9000 質量(kg)2 コード長さ(m)2.7(2芯) 用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 付属品10〜12mm両口スパナ、17mm片口スパナ、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s)72 シャフト寸法(mm)コレットΦ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする