CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の オールシーズン ボトムス
HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54202016
品番
9555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
6層構造保護素材。
デザインステッチ糸がきいた仕様。
長時間の作業向け、3SIZE対応。
用途
ウエストサスペンダーボタン付き。
オリジナルロゴプリント。
両膝、両裾に保護パッド採用。
右足にツール収納Wポケット。
種別
防護パンツ
色
ブラック×イエロー
サイズ
L
シリーズ
PROTECTIVEパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
88〜102
色番
134
渡り(cm)
34
注意
※本製品は、チェーンソー使用者のチェーンソー接触によるけがのリスクを低減するよう設計されていますが、全てのけがに対して完全な防護はできません。防護の程度はチェーンソーが当たる角度や速度、作業者の姿勢、防護服の状態等、様々な要因が影響します。安全作業の第一は指導者による的確な指導と作業者の技術であって、本製品は万が一の時のけがを防ぐ、もしくは軽減するための補助的役割と考えてください。