CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の メガネ・ゴーグル・防災面
CUC(中国産業)の 安全メガネ
CUC(中国産業)の 2眼型 メガネ
HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54202077
品番
0950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ほこりがつきにくく、汚れにくい静電気防止仕様。
鼻・テンプル調整可能でジャストフィット。
額プロテクターでよりフィットし粉塵の侵入防止。
肌に優しいTPU素材。
用途
研磨・工事・日曜大工・園芸工場・見学・視察・花粉対策
色
ブラウン
サイズ
F
シリーズ
静電セーフティーグラス
材質(フレーム)
ポリカーボネート
標準可視光線透過率(%)
20
収納方法
縦吊り/横吊り可能
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(鼻金)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)
ステンレス
色番
013
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。