CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の メガネ・ゴーグル・防災面
CUC(中国産業)の 安全メガネ
CUC(中国産業)の 2眼型 メガネ
HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0951
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54202086
品番
0951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ほこりがつきにくく、汚れにくい静電気防止仕様。
スタイリッシュな湾曲形状。
視界の境目を抑えたレンズ形状、下方もガード。
長時間着用も苦痛を感じない軽量モデル。
用途
研磨・工事・日曜大工・園芸工場・見学・視察・花粉対策
色
Gミラー
サイズ
F
シリーズ
静電セーフティーグラス
材質(フレーム)
ポリカーボネート
標準可視光線透過率(%)
68
収納方法
縦吊り/横吊り可能
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(鼻金)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)
ステンレス
色番
151
材質(テンプル)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。