CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の メガネ・ゴーグル・防災面
CUC(中国産業)の 安全メガネ
CUC(中国産業)の 2眼型 メガネ
DOGMAN セーフティーグラス 0850
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54202174
品番
0850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
マルチに使える満足度の高いデザイン性。
洗練された欧米デザイン。
鼻パット調整可能で良好なフィット感。
長時間着用も疲労感無し。
用途
研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドア
色
スモーク
サイズ
F
シリーズ
セーフティーグラス
材質(フレーム)
ポリカーボネート
標準可視光線透過率(%)
14
収納方法
縦吊り/横吊り可能
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(鼻金)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)
ステンレス
色番
149
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。