0851 DOGMAN セーフティーグラス 0851 CUC(中国産業) 54202199

0851 DOGMAN セーフティーグラス 0851 CUC(中国産業) 54202199
0851 DOGMAN セーフティーグラス 0851 CUC(中国産業) 54202199
0851 DOGMAN セーフティーグラス 0851 CUC(中国産業) 54202199

DOGMAN セーフティーグラス 0851

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
クリア
内容量1個注文コード54202199品番0851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マルチに使える満足度の高いデザイン性。
シャープで洗練された欧米スタイル。
軽くて丈夫。
視界の境目を抑えたレンズ形状。
肌への密着も心地よいTPU素材。
鼻テンプル調整可能でジャストフィット。

用途
研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドア
クリアサイズFシリーズセーフティーグラス色番111材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリカーボネート材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(ビス)ステンレス材質(テンプル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)標準可視光線透過率(%)90収納方法縦吊り/横吊り可能
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54202217
2023-10-06
用途: スポーツサングラスみたい

この保護メガネは、まるでスポーツサングラスみたいで、作りもしっかりしていて、見た目もgoodです!この値段でこの仕様は非常にコスパが高いという思います。布のふくろがあるとなお良かったのですご…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする