DOGMAN セーフティーグラス 0851

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54202226 品番 0851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マルチに使える満足度の高いデザイン性。
シャープで洗練された欧米スタイル。
軽くて丈夫。
視界の境目を抑えたレンズ形状。
肌への密着も心地よいTPU素材。
鼻テンプル調整可能でジャストフィット。

ブルー サイズF シリーズセーフティーグラス 色番007 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(ビス)ステンレス 材質(テンプル)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 標準可視光線透過率(%)56 収納方法縦吊り/横吊り可能 用途研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドア 形状2眼型
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54202217
2023-10-06
用途:
スポーツサングラスみたい

この保護メガネは、まるでスポーツサングラスみたいで、作りもしっかりしていて、見た目もgoodです!この値段でこの仕様は非常にコスパが高いという思います。布のふくろがあるとなお良かったのですご…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする