CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の セーフティスニーカー
CUC(中国産業)の ローカットセーフティスニーカー
DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54202278
品番
8700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。
現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。
用途
脱ぎ履きしやすいベンチレーションスリッポン。
踵補強のTPUスタビライザーとつま先補強のPUレザーで耐久性と安定した履き心地を実現。
ニットアッパーデザインで良好なフィット感、軽さが軽作業におすすめ。
サイズ(cm)
24.5〜25
色
N・ブラック
サイズ
M
シリーズ
VENTILATION SAFETY SHOES
材質(アッパー)
ナイロン糸使用のニットアッパーデザイン
先芯
樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)
機能
軽量
靴底
通気用の穴あきタイプ、EVAとTPU材
材質(底部)
EVA・ゴム
色番
814
材質(インソール)
EVA・メッシュ
甲皮
フライニット
注意
※危険物から足裏を守る踏み抜き防止仕様ではありません。