DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54202348 品番 8700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。
現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。

用途
脱ぎ履きしやすいベンチレーションスリッポン。
踵補強のTPUスタビライザーとつま先補強のPUレザーで耐久性と安定した履き心地を実現。
ニットアッパーデザインで良好なフィット感、軽さが軽作業におすすめ。
サイズ(cm)27.5〜28 ブライト・W サイズ3L シリーズVENTILATION SAFETY SHOES 材質(アッパー)ナイロン糸使用のニットアッパーデザイン 先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当) 靴底通気用の穴あきタイプ、EVAとTPU材 材質(底部)EVA・ゴム 色番823 材質(インソール)EVA・メッシュ 甲皮フライニット 甲被タイプスリッポン
注意
※危険物から足裏を守る踏み抜き防止仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする