CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の レインウェア・ヤッケ
CUC(中国産業)の レインウェア
CUC(中国産業)の トップス レインウェア
DOGMAN ストレッチレイン・テクニカルフードジャケット 8688
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54202567
品番
8688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防水透湿性に優れ、便利さ、快適さが両立したリアルシーンに適したテクニカルレインウェア。
用途
ムレを抑え快適に保つ高い透湿性。
ウエア内の換気をスムーズにできるベンチレーション。
大雨にも耐える防水性。
縦横4方向ストレッチレイン。
色
ダークグレー×ブラック
サイズ
3L
シリーズ
STRETCH RAIN SERIES
色番
139
材質(裏)
ポリウレタンラミネート加工
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
94
袖口(MAX/ゴム上り)(cm)
21
裾廻り(cm)
118
混率(%)
ポリエステル88、ポリウレタン12
機能
フルハーネス対応ランヤード通し口、左前胸、右後肩再帰反射ロゴプリント、袖取り外し可能、止水ファスナー(フロント、脇)、裾総ゴム、フードアジャスターコード