CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の 春夏 ボトムス
DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54202716
品番
8233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
一歩踏み込んだ新しいワークウェアの形。
アクティブに呼応し、街にもリンクする。
用途
18ゲージ編みのダブルニット、洗練された独特の風合い。
機能性に富んだスッキリシルエット、快適ストレッチで動きやすい。
ワークからタウンユースまで活躍。
種別
クライミングパンツ
色
L・グレー
サイズ
LL
シリーズ
W KNIT SERIES
色番
809
ウエスト(cm)
76〜96
股下(cm)
77
渡り(cm)
35
混率(%)
ポリエステル69、綿31(ダブルニット)
仕様
フロントオリジナル刻印ボタン、スナップボタンにジッパーフライ仕様で脱着簡単