曜日別特売
8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204

8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204
8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204
8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204
8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204
8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204
8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204
8017 DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 CUC(中国産業) 54204204

DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
スミクロ
サイズ6L
内容量1着注文コード54204204品番8017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

一味違うクオリティーの高いアメカジスタイルをヴィンテージな仕上がりのカジュアルストレッチデニム。
にじみ出る雰囲気がたまらないこだわりのウォバッシュ風10ozストレッチデニム。
薄すぎず厚すぎない生地でオールシーズン使用可能。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を加えよりインパクトある風合いを漂わす。
スリムなシルエットながらストレッチの効いた快適なフィット感と動き易いアクションダーツ仕様(パンツ)で窮屈感を感じることがなく、一日中快適な着こなし可能。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。
オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。金茶糸ステッチ、アンティークゴールドファスナーもポイント。

種別長袖ジャケット袖口囲(cm)26裾廻り(cm)122スミクロサイズ6L色番60胸囲(cm)126肩幅(cm)54着丈(cm)71袖丈(cm)66袖口幅(cm)26裾幅(cm)122混率(%)綿98、ポリウレタン2(デニム10oz)仕様左袖Wペン差し、オリジナル刻印入りリベット・ボタン、左胸二重ポケット、右胸ファスナーポケット、片玉縁ポケット、左脇内ポケット、背裏プリント、金茶糸ステッチ仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする