C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54204247 品番 1968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

スタイリッシュな高機能素材と12色カラー美が魅力のコンビモデル。
立体ハニカム構造にすることによりさらに軽量化、強度アップを図るとともに着用時のベタつきを軽減。
テフロン加工により防汚性・撥水性・機能性をプラス。さらにストレッチ素材による高い機動力を確保。
様々なシーンに対応でき、メンズ・レディースともに意識した12色展開のストレッチカラーブルゾン。
企業イメージとのシンクロがしやすいシンプルデザインが、さらに相性良くカラーコーデできる一品。

種別長袖ブルゾン 機能テフロン撥水加工、ストレッチ、軽量、防汚、速乾、ハニカム構造、ユニセックス 袖口囲(cm)26 その他の機能右胸ファスナーポケットにはプロ仕様の測量野帳(レベルブック、スケッチブック・W91mm×H160mm)を収納可能 アースグリーン サイズLL シリーズColor Active series 色番43 胸囲(cm)120 肩幅(cm)51 着丈(cm)66 袖丈(cm)63 袖口幅(cm)26 混率(%)ポリエステル100 仕様左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、両脇アジャスター、右胸ファスナーポケット、オリジナル刻印ボタン、オリジナル刻印ファスナー、背裏メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする